アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
シャーリングキュロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11909445
品番
7645
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
動きやすさとシルエットの美しさを兼ね備えたのびのび快適ストレッチキュロット。
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
61〜65
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
総丈(cm)
48
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
10