アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11912175
品番
7679
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
左胸と右バックサイドにポケットを追加機能的に進化したサイドポケットポロシャツ。
材質
ボタン/プラスチック
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
119
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
76
機能
帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット
素材
ダンボールニット ポリエステル100%
色番
3