サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ワイン サイズS 注文コード11912376 品番7679
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

左胸と右バックサイドにポケットを追加機能的に進化したサイドポケットポロシャツ。

材質ボタン/プラスチック ワイン サイズS 胸廻(cm)99 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 機能帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット 素材ダンボールニット ポリエステル100% 色番39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする