アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
M
注文コード
11915578
品番
7853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗速乾性と爽やかな着心地のニットシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
グレー
サイズ
M
胸廻(cm)
104
加工
ノンスタック(抗菌防臭)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
39
素材
鹿の子(カノコ) 綿70%・ポリエステル30%
色番
4