長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズL 注文コード11915587 品番7853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗速乾性と爽やかな着心地のニットシャツ。

材質ボタン/糸付ボタン グレー サイズL 胸廻(cm)110 加工ノンスタック(抗菌防臭) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 首廻り(cm)41 素材鹿の子(カノコ) 綿70%・ポリエステル30% 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする