アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11915736
品番
7853
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性と爽やかな着心地のニットシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ネイビー
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
加工
ノンスタック(抗菌防臭)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
首廻り(cm)
36
素材
鹿の子(カノコ) 綿70%・ポリエステル30%
色番
8