アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11916436
品番
7870
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
こだわりのスッキリシルエットレギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
M
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
42
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
7