アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
レディース半袖オックスボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11917766
品番
7873
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
衿幅小さく、前立て細く台衿低めで女性らしさを表現。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ピンクストライプ
サイズ
4L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
41
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
160