アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11918701
品番
7882
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
37
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
8