長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11918789 品番 7882
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質ボタン/糸付ボタン ピンク サイズS 胸廻(cm)104 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)76 首廻り(cm)37 素材オックスフォード ポリエステル65%・綿35% 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする