アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11920286
品番
8022
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
M
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
39
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
1