アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 胸当て
ベスト型ショートエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11921388
品番
8082
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エコ素材を使用した着脱しやすいベスト型エプロン。
色
ブルー
サイズ
フリー
肩幅(cm)
40
素材
エコポリエステルタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)55%
色番
6
胸幅(cm)
48
前中心丈(cm)
49
後ろ中心丈(cm)
56
背幅(cm)
55