ベスト型ショートエプロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 レッド 注文コード11921406 品番8082
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材を使用した着脱しやすいベスト型エプロン。

レッド サイズフリー 肩幅(cm)40 素材エコポリエステルタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)55% 色番9 胸幅(cm)48 前中心丈(cm)49 後ろ中心丈(cm)56 背幅(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする