アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ビブス(ナンバーあり1〜20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
色番
1
番号
6
注文コード
11922806
品番
8100
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・色番・番号
が
220
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ナンバーあり1~20)。
色
ホワイト
サイズ
フリー
番号
6
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
55
色番
1
身丈(cm)
60