ビブス(ナンバーあり1〜20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レモン 色番19 番号5 注文コード11923296 品番8100
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・色番・番号220種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ナンバーあり1~20)。

レモン サイズフリー 番号5 素材メッシュ ポリエステル100% 身幅(cm)55 色番19 身丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする