アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ビブス(ナンバーなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11927155
品番
8102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ナンバーなし)。
色
ホワイト
サイズ
フリー
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
55
色番
1
身丈(cm)
60