アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ビブス(ナンバーなし)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レモン
注文コード
11927207
品番
8102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ナンバーなし)。
色
レモン
サイズ
フリー
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
55
色番
19
身丈(cm)
60