アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11927487
品番
8617
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、定番ワークキャップ。
色
クリーンアース
サイズ
LL
サイズ(cm)
59〜61
機能
帯電防止
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5