アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
サイズ(cm)
59〜61
注文コード
11927575
品番
8617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止素材を使用した、定番ワークキャップ。
色
ネイビー
サイズ
LL
サイズ(cm)
59〜61
機能
帯電防止
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11927575
8617
68156076
AZ8617
AZ-8617 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用)
アイトス
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
同一商品