アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11927819
品番
8618
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、定番ワークキャップ ムービンカットシリーズとコーディネイトできます。
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56〜59
機能
帯電防止
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
27