アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
メンズ千鳥格子パンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11928991
品番
8675
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カジュアルになり過ぎない、すっきりきれいめシルエット。
色
千鳥格子
サイズ
LL
股下(cm)
90(股下ハーフ)
ウエスト(cm)
88〜94
色番
111