アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
FH対応ラッセルメッシュベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11929465
品番
8716
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
機能性にこだわったフルハーネス型器具対応のベーシックメッシュベスト。
色
イエロー×フラッシュイエロー
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90〜130
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
40
素材
ラッセルメッシュ ポリエステル100%
色番
19