ENDOUNET-15-1.818 エンドウネット15cm菱目 日本マタイ 11933295 ENDOUNET-15-1.818 エンドウネット15cm菱目 日本マタイ 11933295

エンドウネット15cm菱目

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11933295 品番ENDOUNET-15-1.818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

広げて張るだけのエンドウネット。

長さ(m)18 白/緑 材質ポリエチレン 目合い(mm)150菱目 用途エンドウ・キュウリ・インゲン・長いも等の栽培に。 高さ(m)1.8
注意
※ご使用の際は、ネット本体の目合の菱目を保ちながらピンと張って取付ください。菱形の網目なので、幅、長さの多少のサイズの融通があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11933295
2020-11-13
用途:
えんどう豆の栽培時
農・林・水産業

15センチ菱目が絡まらずに使いやすいです。1シーズンしかもちませんが、価格も安いし、長さも18メートルと長いので、一畝を一枚で張れますし、片付け時もいっぺんにできます。
スナップエンドウにも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする