日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
広げるだけの簡単きゅうりねっと
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11933365
品番
KANTAN-KYUURINET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
青いひもを引っ張り広げるだけでネットが張れます。初めての人にも使いやすいです。取付ロープ付。
長さ(m)
3
色
白/緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
180菱目
用途
ゴーヤや豆類の栽培に。ミニ菜園に最適なコンパクトサイズ
仕様
取付ロープ付
高さ(m)
1.8
注意
※ご使用の際は、ネット本体の目合の菱目を保ちながらピンと張って取付ください。菱形の網目なので、幅、長さの多少のサイズの融通があります。