BOXER-B

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11933487 品番 BX-M2B
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。
雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。

仕様把手付き、下部回転体 材質(本体・仕切り板)塩ビ、(本体固定部)ABS、(把手)サテンニッケル・メッキ、(スライド部)鋼球 質量(g)2285 タイプ4列×32段×2面 内寸法(mm)6.6×31(1枠) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×319 収納本数(本)科目印256 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11933478
2024-03-02
用途:
事務作業
建設業・工事業

コンパクトで良い。
今まで高さ30cm超の回転式のものを使用。
ゴム印を使う機会が減り、使用する物だけにするとコンパクトなもので収まった。
間の隙間に連絡用のスマホを入れて、向かい合わせの者と回転させて使用している

1人が参考にしています
対象商品:
11933453
2021-07-11
用途:
事務作業
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

リピート購入です。科目印の収容に使用しています。PCが主流の今どきと思われるかもしれませんが、定期的に記入が必要な定型文をゴム印化すると事務作業がはかどります。社判の収納にも使っています。不満な点は縦も横も一列単位でしか仕切りが動かせない所です。工夫をお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
11933453
2020-04-01
用途:
勘定科目印保管
株式会社アピスコーポレーション 様 (その他業種)

コンパクトで場所を取らないのでいいが、縦の間隔が狭いので取ずらいのでもう少し幅を広げてほしい。

5人が参考にしています
対象商品:
11933469
2019-02-27
用途:
振替伝票作成時
運輸・通信業

コンパクト構造で、場所を取らず見た感じで沢山入るので購入しました。
が、科目印を入れると、上下左右隙間が余り無く
取り出し、戻しにストレスを感じます。
周りの白いプラスチック部も、すぐスタンプの色が付き
黒くなってしまいました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする