アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
フードインジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11933751
品番
10301
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
様々なシチュエーションで役立つ機能満載 高機能スポーティジャケット。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック×チャコール
サイズ
M
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
72
機能
軽撥水
裄丈(cm)
85
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
110