フードインジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11933787 品番 10301
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

様々なシチュエーションで役立つ機能満載 高機能スポーティジャケット。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック×チャコール サイズ4L 胸廻(cm)134 着丈(cm)78 機能軽撥水 裄丈(cm)94 素材リップストップ ポリエステル100% 色番110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする