曜日別特売
D4N2666PS-16G DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM Panram(パンラム) 11933828

DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量
16GB
注文コード
11933828
品番
D4N2666PS-16G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール

容量
16GB
メモリーインターフェイス
SO-DIMM
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
対応
RoHS
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
260
メモリーモジュール規格
PC4-21300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする