AP300 レインスーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11933943 品番 AP300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。

シルバー サイズLL 材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 耐水性(mm)20000以上 仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター セット内容上下 質量(g)820(Lサイズ基準) 股下(cm)74 胸廻(cm)96〜104 材質(裏)ポリエステルメッシュ 適応身長(cm)175〜185 アズワン品番65-0328-15 胴回り(cm)86〜96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
交通誘導警備
ナビ・スタッフ株式会社 様 (その他業種)

フードの部分が透明であるため視界が広く外周の確認がしやすく安全確認がとてもしやすいです。
生地も柔らかく着やすく、保管する際もかさばらずとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11933925
2022-09-24
用途:
除草作業
農・林・水産業

価格の割りには生地に厚みが有り耐久性が有りそうです。今回Mを注文したが私には少し袖丈が短かかった気がします。

対象商品:
11934223
2022-05-03
用途:
洗車作業時
サービス業

蛍光イエローを購入したが色は黄色ではなく明るい黄緑色。175cm76kg腹囲90cm、普段股下79cmを着用していますがLLで丁度でした。パンツも横幅に余裕があり動作はしやすい。難点は、手首の細い私でも二重袖の内ゴムがきつく痛い。厚みはペラペラではないが手元で裏メッシュが透けて見える程度でホックを外す時に優しく外す気遣いが必要。胸ポケットには蓋があるがマジックテープなどで締まる様になっていないのでかがんで作業していると水が入るなどです。耐久性はお値段相応かと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする