フードインジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11934040 品番 10301
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

様々なシチュエーションで役立つ機能満載 高機能スポーティジャケット。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ターコイズ×チャコール サイズ5L 胸廻(cm)139 着丈(cm)80 機能軽撥水 裄丈(cm)96 素材リップストップ ポリエステル100% 色番127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする