TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の オールシーズン トップス
フードインジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11935905
品番
10313
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ソフトな素材感で軽くて動きやすい フードも収納できて便利なアウトドアスタイル。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブルー
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
機能
軽撥水
素材
ポリエステルリップストップ ポリエステル100%
色番
6