フードインジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11936368 品番 10313
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトな素材感で軽くて動きやすい フードも収納できて便利なアウトドアスタイル。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) イエロー サイズ5L 胸廻(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)67 着丈(cm)79 機能軽撥水 素材ポリエステルリップストップ ポリエステル100% 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする