フードインジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11936386 品番 10313
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトな素材感で軽くて動きやすい フードも収納できて便利なアウトドアスタイル。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ミントグリーン サイズ3S 胸廻(cm)94 肩幅(cm)40 袖丈(cm)52 着丈(cm)65 機能軽撥水 素材ポリエステルリップストップ ポリエステル100% 色番35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする