アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11937750
品番
10531
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
吸湿性、着心地が抜群の綿100%Tシャツ。
色
モクグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
素材
32/2天竺(テンジク) コーマ糸 綿100%
色番
44