A00SC23-1PR-M3-E ADEX VALVE A00シリーズ ParkerTAIYO 11940216

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ADEX VALVE A00シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード11940216品番A00SC23-1PR-M3-E
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数3切換方式2方向単動配管形式サブベース配管形形式シングルソレノイド/ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)0.14定格電圧(V)DC24シール方式ポペットシール位置数2作動方式直動形使用流体空気ポートサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする