10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11944156

10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11944156
10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11944156

吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
パープル
内容量1着注文コード11944156品番10598
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

吸汗速乾素材だからいつでも快適 消臭機能でいつでもさわやか。 ◎消臭テープ付

パープルサイズ6L胸廻(cm)144肩幅(cm)54袖丈(cm)66着丈(cm)75素材ディンプルメッシュ ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン色番69ネック(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする