アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
吸汗速乾(クールコンフォート)半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11945005
品番
10599
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸汗速乾素材だからいつでも快適 消臭機能でいつでもさわやか。 ◎消臭テープ付
色
オレンジ
サイズ
5
胸廻(cm)
86
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
58
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン
色番
63
ネック(cm)
36