アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11946509
品番
10603
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
穏やかで洗練された印象を醸し出す杢調カラーの半袖ポロシャツ。
色
ブルー
サイズ
9
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
着丈(cm)
62
素材
ディンプルメッシュ(杢調カラー) ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン
色番
6
ネック(cm)
38