吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11946956 品番 10603
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

穏やかで洗練された印象を醸し出す杢調カラーの半袖ポロシャツ。

ブラウン サイズ6L 胸廻(cm)144 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 素材ディンプルメッシュ(杢調カラー) ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン 色番22 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする