半袖ハーフZIPシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11949309 品番10607
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ドライ&軽量、便利なクイックポケット搭載のZIPシャツ。

オレンジ サイズL 胸廻(cm)104 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 素材スキンドライニット ポリエステル75%・ポリプロピレン25%●ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする