アイトス
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
5L
4L
6L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
サックス
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11949519
品番
10608
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
シルバーグレー
サイズ
4L
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
3