曜日別特売
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641

10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641
10608 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11949641

長袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
サックス
内容量1着注文コード11949641品番10608
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。

サックスサイズSS胸廻(cm)88肩幅(cm)35袖丈(cm)57着丈(cm)62素材ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする