半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズ4L 注文コード11950237 品番10609
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。

シルバーグレー サイズ4L 胸廻(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)76 素材ダンボールニット ポリエステル90%・綿10% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする