アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
3L
注文コード
11950411
品番
10609
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
サックス
サイズ
3L
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
7