アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
裏メッシュジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
11953019
品番
10758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ミリタリーテイストを取り入れた裏メッシュジャケット。
材質
ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
64
素材
230Tポリツイル ポリエステル100%
色番
8