アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
トレーナー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11953141
品番
10777
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
綿100%のシンプルなトレーナー 優れたコストパフォーマンスと着心地のよさが特徴です。
色
グレー
サイズ
S
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
裏毛(ウラゲ) 綿100%
色番
4