トレーナー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ4L 注文コード11953186 品番10777
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のシンプルなトレーナー 優れたコストパフォーマンスと着心地のよさが特徴です。

グレー サイズ4L 胸廻(cm)134 肩幅(cm)62 袖丈(cm)66 着丈(cm)76 素材裏毛(ウラゲ) 綿100% 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする