曜日別特売
12R-03MT インスタント継手 ParkerTAIYO 11957549

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

インスタント継手

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1セット(10個)管接続口径R3/8使用流体空気注文コード11957549品番12R-03MT
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
使用流体空気種別インスタント継手適合チューブ外径(Φmm)12形式メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-5~60管接続口径R3/8最高使用圧力(MPa)(ポリアミドチューブ)1/(ポリウレタンチューブ)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする