※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
インスタント継手
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
管接続口径
M5×0.8
使用流体
圧縮空気/真空
注文コード
11957838
品番
4M5-N
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
458
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
圧縮空気/真空
種別
インスタント継手
適合チューブ外径(Φmm)
4
形式
ニップル
使用温度範囲(℃)
-5~60
管接続口径
M5×0.8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1/(真空)-0.1
ねじの種類
M
ねじ規格
ミリサイズ