画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11958829 品番 30589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した長袖ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) シルバーグレー サイズ4L 胸廻(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 素材高密度ウェザー ポリエステル65%・綿35% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする